TRUSCO
TRUSCOの 製菓・製パン用品
TRUSCOの 使い捨てモルド・カップ
使い捨てアルミ容器 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
注文コード
63053543
品番
SD3635B5
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アルミ製の使い捨て容器です。
アルミ素材のため耐熱性があります。
簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。
用途
使い捨て容器として。
液体、固体、粉体などの容器として。
トラスコ品番
207-8882
幅(mm)
360.0
材質/仕上
アルミ
容量(mL)
3500
高さ(mm)
68.0
質量(g)
201.4
奥行(mm)
285.0
アズワン品番
64-8679-49
外寸法・幅(mm)
360
注意
※アルミ製の簡易容器のため取り扱いにはご注意願います。