イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の 自動車用塗料
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の シャーシー塗装剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の アンダーコート
塩害ガード専用洗浄液
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1L×12本)
注文コード
63061733
品番
000500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
色
クリアー
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12000mL
危険物の性状
非水溶性