AR-1187 巻き式仮設ハンプ アラオ 63079838 AR-1187 巻き式仮設ハンプ アラオ 63079838 AR-1187 巻き式仮設ハンプ アラオ 63079838 AR-1187 巻き式仮設ハンプ アラオ 63079838

巻き式仮設ハンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード63079838 品番AR-1187
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

設置・移動が簡単な仮設ハンプです。
専用収納ケース付きの巻き式タイプです。
持ち運びに便利な取っ手付きで、軽量(12.6kg)なので持ち運びが簡単です。
一時的に減速したい場所や、注意を促したい場所への設置に最適です。

用途駐車場内で減速運転を促し、安全確保に。 材質PP、ラバーシート 寸法(mm)210w×3,210L×20H 質量(kg)12.6
注意
※本製品は「減速を促す」製品です。十分な減速をせずに製品上を通過した場合、荷扱い中の荷物が落下する恐れがあります。
※使用状況により、ハンプに「ズレ」が生じる可能性がございます。定期的に設置状況をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする