冷蔵庫中棚下高さ調節卵ラック タワー L ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63080739 品番10112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
付属品- 材質ラック:ABS樹脂 引き出し・卵トレー:ポリスチレン 吸盤×2:エラストマー ホワイト サイズ収納可能数 卵(M・L)12個 質量(g)735 備考取り付け可能な棚板 棚板の裏面:光沢のある平らな面(ガラス・プラスチック) 棚板のガード:奥行2.7cm以内・厚さ1cm以内 ※棚板のサイズや形状によっては、設置できない場合があります。 耐荷重(kg)2(静止荷重) 寸法(cm)W26.5×D34.4×H6.5 耐熱温度(℃)70 内寸(cm)引き出し:W24×D28×H4 卵トレー:直径4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする