PA2124-740 F+F パスカラート PA2124(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 63081744

PA2124-740 F+F パスカラート PA2124(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 63081744
PA2124-740 F+F パスカラート PA2124(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 63081744
PA2124-740 F+F パスカラート PA2124(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 63081744

パスカラート PA2124(両端金具F)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本最高使用圧力(MPa)21.0長さL(mm)740注文コード63081744品番PA2124-740 F+F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

用途一般油圧配管用ねじ径G1 1/2ホース外径(Φmm)52.7ホース内径(Φmm)38.1最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)310最小破壊圧力(MPa)84.0材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理長さL(mm)740適合流体鉱物性作動油内径(inch)1 1/2補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100金具両端金具F
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする