ねじ径G1/4接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース外径(Φmm)14ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付口金具長さ(L)(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17長さL(mm)400適合流体鉱物性作動油、水補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)