曜日別特売
PA0304-GG-600 F+F 8001+8001 パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 63090135

パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さL(mm)600
600
300
350
400
450
500
550
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
内容量1本注文コード63090135品番PA0304-GG-600 F+F 8001+8001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。

用途
一般油圧配管用
ねじ径G1/4接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース外径(Φmm)14ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付口金具長さ(L)(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55最小破壊圧力(MPa)14材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)寸法X(mm)19寸法Y(mm)17長さL(mm)600適合流体鉱物性作動油、水補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)
注意
※外装品の長さ公差は製品長の最大5%となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする