SCHWARZ R アタックザック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097434 品番RR9557
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シュバルツの名が示す ”漆黒シリーズ” にバイク乗りの為のザック「アタックザック」登場
メーカー創成期より受け継がれてきたアタックザックの伝統を受け継いだモデルがシュバルツシリーズにラインナップ! 質実剛健、強靭な作り、斬新な機能はしっかりと息づいています。 行動派のあなたにアクティブに応えます。

材質CORDURA(R) シュバルツ 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×240×540(最大)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
通勤時
その他業種

フィット感も良く、何より高積載時にザックが左右にブレないのが長所です、かなり頑丈で、信頼性があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする