SCHWARZ R FCホルスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63097450 品番RR9558
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シュバルツシリーズにホルスターバック追加 5ヶ所の収納スペースが嬉しい 4Lの収納力に自信あり
メイン気室は高さ約30cm、最大横幅18cm、最大厚み9cmに加え、5箇所のポケットを持つ4Lの容量を誇る収納力に秀でたホルスターバッグです。ウエストベルトのジョイントバックルは120°フレキシブルに可動し、乗車時はもちろん、歩行時にも動きに合わせて柔軟に稼働しストレスフリーのつけ心地です。 降車時に便利なグローブホルダーは、左右どちら側でも取付可能な親切設計。

材質CORDURA(R) シュバルツ 容量(L)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×300(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする