ストーブリ / マルチコンタクト
ストーブリ / マルチコンタクトの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ストーブリ / マルチコンタクトの 差込みコネクタ
ストーブリ / マルチコンタクトの プラグジョイントコネクタ
4mmセーフティプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
63151297
品番
66.9196-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
品名
XL-410
定格
1000 V, CAT II, 32 A
色
緑
適合プラグ
4mm
適合安全規格
IEC61010
材質
(導体メッキ)Ni
関連資料:
(0.2MB)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表