J2352-W 厚手PVCラインテープ セーフラン安全用品 63153169 J2352-W 厚手PVCラインテープ セーフラン安全用品 63153169 J2352-W 厚手PVCラインテープ セーフラン安全用品 63153169 J2352-W 厚手PVCラインテープ セーフラン安全用品 63153169 J2352-W 厚手PVCラインテープ セーフラン安全用品 63153169

厚手PVCラインテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 63153169 品番 J2352-W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。
テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。
樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。

材質(基材)PVC (粘着剤)アクリル系 厚さ(mm)0.2 幅(mm)50 長さ(m)22 用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き。 アズワン品番64-8930-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする