セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の 点字タイル
点字タイル ライン(誘導/進め)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
63153205
品番
J2350-ST
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。
10枚セット。
用途
歩行者用の警告表示として。
材質
PVC
寸法(mm)
300×300
色
黄
タイプ
線状突起
シート厚さ(mm)
約2
アズワン品番
65-1339-08
突起部寸法(mm)
約5
注意
※接着剤(別売り)等を使用し床面に接着してご使用ください。
※屋内使用を前提とした商品です。屋外では使用しないでください。
※本来の用途以外の使用はしないでください。