吹付プレート 数字

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10枚) 注文コード 63176665 品番 -
販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
また、樹脂製のためサビや劣化の心配も少ないです。

用途文字を表示する用に。床や壁、工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 材質PP プレート寸法(mm)230×200 表示内容数字 文字サイズ100×65
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水性スプレー専用です。溶剤スプレーを使用しますと変形する恐れがあります。
※火気に近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする