明和製作所
前後進プレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
振動板(幅W×長さL)(mm)
590×860
450×740
450×860
590×860
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63202879
品番
RP300X (エクステンション付)
参考基準価格(税別)
¥1,584,000
販売価格(税込)
¥1,207,800
販売価格(税別)
¥
1,098,000
バスケットに入れる
仕様
機械質量(kg):340
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1620×590×1020
燃料タンク容量(L)
JIS-2号軽油(3.3)
振動板(幅W×長さL)(mm)
590×860
エンジンタイプ
ヤンマーL70V6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません