曜日別特売
35674 カーゴパンツ 35674 クロダルマ 63203255

35674 カーゴパンツ 35674 クロダルマ 63203255
35674 カーゴパンツ 35674 クロダルマ 63203255

カーゴパンツ 35674

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
ウエスト(cm)101
内容量1枚注文コード63203255品番35674
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

色番
49
ブラック
ウエスト(cm)
101
材質(ファスナー)
金属
材質(ボタン)
金属
股下(cm)
80
混率(%)
ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)
種別
パンツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする