長袖シャツ 25371

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 63204603 品番 25371
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
作業中のイヤな静電気を防ぐ、エコロジーウェア。

色番10 ブルー サイズ8L 材質(ファスナー)金属 材質(ボタン)樹脂 着丈(cm)81 肩幅(cm)63 胸囲(cm)142 袖丈(cm)62 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル) 種別長袖シャツ グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする