クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25371
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
63204637
品番
25371
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
作業中のイヤな静電気を防ぐ、エコロジーウェア。
色番
11
色
ネイビー
サイズ
8L
材質(ファスナー)
金属
材質(ボタン)
樹脂
着丈(cm)
81
肩幅(cm)
63
胸囲(cm)
142
袖丈(cm)
62
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル)
種別
長袖シャツ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 103 030