※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 製菓・製パン用品
HEADS(ヘッズ)の 使い捨てモルド・カップ
無地アジャストケーキトレイ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
63233487
品番
M-ATM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ケーキが動かない様に、アジャスト機能が付いているケーキトレイです。トレイの表面には、耐油・耐水紙を使用しているため、吸油範囲が少なくなりました。
仕様
食品対応
表面のみ耐油耐水紙
材質
板紙
サイズ
M
穴径(Φmm)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×25×188
注意
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。