※イメージ
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の ラップ・消耗品・食品包材
HEADS(ヘッズ)の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
HEADS(ヘッズ)の ワックスペーパー
無地グラシン紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
63233496
品番
M-GLA1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
クッキー缶にご利用いただける無地のグラシン紙です。JAR-CAN1(内寸W123×H48×D123mmの缶)に合わせたサイズなので、お店でカットする手間が省けます♪
仕様
食品対応
材質
グラシン紙
サイズ
L
寸法(幅W×高さH)(mm)
全体サイズ:348×208、底サイズ:120×120
注意
※直火にかけたり、火のそばには置かないでください。
※耐油紙を使用しておりますが、長時間使用しますと油がにじみ出る場合がございます。
※
※電子レンジやオーブン、またはオーブントースターでは使用しないでください。