T型配管アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63267367 品番E500L-F06-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,040
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。

用途モジュラタイプ用 ボディサイズ500 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G 適合サイズ【AC】AC40-06-D 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63267367 E500L-F06-D 66586287 E500T-F06-D T型配管アダプタ SMC T型配管アダプタ SMC 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました
63267367 E500L-F06-D 66682081 E500T-F06-D T型配管アダプタ SMC T型配管アダプタ SMC 1個 1,998 税込2,198 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする