SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
T型配管アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63267419
品番
E400L-F02-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
42
種類から選べます
他の種類を見る
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。
用途
モジュラタイプ用
ボディサイズ
400
管接続口径
1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
適合サイズ
【AC】AC40-D
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
63267419
E400L-F02-D
66586199
E400T-F02-D
T型配管アダプタ
SMC
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
品番が変更になりました
63267419
E400L-F02-D
66681986
E400T-F02-D
T型配管アダプタ
SMC
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
品番が変更になりました