SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
T型配管アダプタ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/2
ボディサイズ
600
ねじの種類
Rc
注文コード
63267577
品番
E600L-F04-D
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,902
販売価格(税別)
¥
2,638
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
F.R.Lコンビネーションの入り口側、出口側に上下方向の配管が可能です。
用途
モジュラタイプ用
ボディサイズ
600
管接続口径
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
適合サイズ
【AC】AC50-D,AC-60-D
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
カタログ(28.51MB)
注意
※・他の機器との接続面に配管ねじはありません。ご使用の際は、別途スペーサ(またはブラケット付スペーサ)が必要です。