HSC-744NB Cadet 回転チェア ファブリック 座面モールドウレタン 座面前後スライド コイズミファニテック 63278514 HSC-744NB Cadet 回転チェア ファブリック 座面モールドウレタン 座面前後スライド コイズミファニテック 63278514 HSC-744NB Cadet 回転チェア ファブリック 座面モールドウレタン 座面前後スライド コイズミファニテック 63278514 HSC-744NB Cadet 回転チェア ファブリック 座面モールドウレタン 座面前後スライド コイズミファニテック 63278514 HSC-744NB Cadet 回転チェア ファブリック 座面モールドウレタン 座面前後スライド コイズミファニテック 63278514

Cadet 回転チェア ファブリック 座面モールドウレタン 座面前後スライド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード63278514 品番HSC-744NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

小学校中学年〜高校生にも使用いただけるチェア。前後に大きくスライドする座面で小柄な方にもピッタリフィット。

ネイビーブルー 全高(mm)830〜940 座面高さ(mm)420〜530 用途チェア 幅(mm)560 高さ(mm)830〜940 奥行(mm)590〜610 キャスターあり 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×590〜610×830〜940 座高(mm)420〜530 主材質脚/ナイロン 張材/ポリエステル クッション/モールドウレタン(座) 調節範囲(mm)110(座面前後スライド調節)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※組立が必要な商品となります
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする