3/22より値下げ!現場を応援

キルティングデニム調ラグSサイズ(130x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63279467 品番 DRG-S-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

手洗いできて、オシャレなキルティングデニム調ラグ【Sサイズ130×185cm】
ふっくらボリュームのあるウレタン素材
サラッとした肌ざわりで一年中使える
お手入れ簡単&手洗いで丸洗いOK!
しっかり支える安心の滑り止め
持ち運びラクラク

用途使い込むほど自分色に味が出る! 質量(kg)約1.4 ブラウン サイズS 混率(%)表地:綿50、ポリエステル50、中材:ウレタンフォーム 寸法(cm)約130×185

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする