DRG-M-LGY-LF2 キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 ホームテイスト 63279528

DRG-M-LGY-LF2 キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 ホームテイスト 63279528
DRG-M-LGY-LF2 キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 ホームテイスト 63279528
DRG-M-LGY-LF2 キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 ホームテイスト 63279528
DRG-M-LGY-LF2 キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 ホームテイスト 63279528
DRG-M-LGY-LF2 キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 ホームテイスト 63279528
DRG-M-LGY-LF2 キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 ホームテイスト 63279528
DRG-M-LGY-LF2 キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】 ホームテイスト 63279528

キルティングデニム調ラグMサイズ(185x185cm)オールシーズン、滑り止め付き、手洗い対応【Derid デリッド 】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1枚注文コード63279528品番DRG-M-LGY-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

手洗いできて、オシャレなキルティングデニム調ラグ【Mサイズ185×185cm】
ふっくらボリュームのあるウレタン素材
サラッとした肌ざわりで一年中使える
お手入れ簡単&手洗いで丸洗いOK!
しっかり支える安心の滑り止め
持ち運びラクラク

用途
使い込むほど自分色に味が出る!
質量(kg)約1.95ライトグレーサイズM混率(%)表地:綿50、ポリエステル50、中材:ウレタンフォーム寸法(cm)約185×185

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,364/税込1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする