マイクロファイバー・デザインラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット 【WASHFA】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63279695 品番FRG-D-XL-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高密度フランネルマイクロファイバー
ラグマットXLサイズ(200×300cm)洗えるラグマット!
年中使える、サラふわの触感
撥水&ウォッシャブル
持ち運びラクラク、軽量設計
裏地はフローリングを傷つけないようクッション性のある不織布で作られています
人にやさしい接着剤フリー

ベージュ 寸法(cm)約200×300 サイズXL 質量(kg)約2.9 混率(%)表生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏生地:不織布(滑り止め加工付き) 用途極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする