高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63280368 品番 TRG-S-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,697
販売価格(税別)
6,088

高密度マイクロファイバー
低反発ラグマットSサイズ
素肌で触れたくなる、柔らかな毛並み
しっかり支える、安全の滑り止め
しっとりもちもち感を生み出す15mm厚の低反発ウレタン使用!
女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
繊維密度が高いため空気を通しにくく、床暖房&ホットカーペットに対応しているので冬でも暖か!

用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品! 質量(kg)約2.4 グリーン サイズS 混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付) 寸法(cm)約130×190

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする