高密度マイクロファイバー・低反発ラグマットSサイズ(130×190cm)お子様も安心|リウル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 モカ 注文コード63280377 品番TRG-S--MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高密度マイクロファイバー
低反発ラグマットSサイズ
素肌で触れたくなる、柔らかな毛並み
しっかり支える、安全の滑り止め
しっとりもちもち感を生み出す15mm厚の低反発ウレタン使用!
女性一人でも模様替え時や洗濯時の移動がとっても楽な計量設計!
繊維密度が高いため空気を通しにくく、床暖房&ホットカーペットに対応しているので冬でも暖か!

用途お子様やペットにも安心の接着剤フリー&ノンホルムアルデヒド製品! 質量(kg)約2.4 モカ サイズS 混率(%)【表地】ポリエステル100、【中材】ウレタンフォーム、【裏材】不織布(滑りにくい加工付) 寸法(cm)約130×190

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする