YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯・スリムランプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 多目的灯
テープライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63284018
品番
TPLC011PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
USBに挿すだけで点灯、4色の中からお好きな色を選んで使用可能
両面テープで簡単取り付け
幅(mm)
8
色
ピンク
質量(g)
約35
長さ(m)
1
消費電力(W)
3.5
電源
5V 1A以上
コード長さ(m)
約1.2(USB)
LED使用数(個)
320灯
電球の種類
LED