MICHELIN(ミシュラン)
POWER CUP 2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
速度記号/荷重表示
73W
73W
75W
78W
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63285646
品番
528570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
公道走行可能なサーキット用タイヤ
用途
リアタイヤに使用
サイズ
180/55ZR17 M/C (73W) TL
タイプ
TL
リム径(inch)
17
速度記号/荷重表示
73W
空気圧
サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar
偏平率(%)
55
注意
※タイヤの損傷を防ぐため5℃以下では取り扱わないでください。
※取付・取外しは10℃以上の気温下で24時間以上保管したのちに行ってください。