曜日別特売
938947 CITY GRIP 2 MICHELIN(ミシュラン) 63287326

CITY GRIP 2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ120/70-11 M/C 56L REINF TL
120/70-11 M/C 56L REINF TL
100/80-10 M/C 53L TL
110/70-12 M/C 47S TL
110/90-12 M/C 64S TL
120/80-12 M/C 65S TL
130/60-13 M/C 60S REINF TL
130/70-13 M/C 63S REINF TL
90/90-14 M/C 52S REINF TL
110/80-14 M/C 59S REINF TL
120/70-14 M/C 61S REINF TL
90/80-16 M/C 51S REINF TL
100/80-16 M/C 50S TL
120/80-16 M/C 60S TL
内容量1本注文コード63287326品番938947
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

あらゆる路面状況で安心感を追求

用途前後共通タイヤサイズ120/70-11 M/C 56L REINF TL
注意
※タイヤの損傷を防ぐためマイナス10℃以下では取り扱わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする