日本製線
日本製線の PCアクセサリー
日本製線の ケーブル
日本製線の LANケーブル
Cat.6U/UTP 4P*AWG28撚線 200m/箱
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
63295969
品番
4P SPG6-PC-B BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
細径(撚線) Cat6 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。
規格
CAT6
ケーブル長(m)
200
ケーブル外径(Φmm)
4.2
色
青
構造
より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
ケーブル
スリム
シールド
U/UTPケーブル