ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー シガーソケットタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63300977 品番DRB-05B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【ドライブレコーダー用バックアップ電源】
・シガーソケットで電力供給しているドライブレコーダーはエンジンを切ってしまうと電源が切れてしまいます。
このバックアップ電源を使えば、コンビニ、スーパー、ショッピングモールなどエンジン停止中の数時間をドライブレコーダーで監視!
・走行中に内臓バッテリーを充電して、エンジンを切ると充電したバッテリーで車を動かします。
・バックアップ電源はいわゆるUPS(無停電電源装置)です。モバイルバッテリーのような単純な充電器ではありません。
車両の電源が不安定でドライブレコーダーが誤作動することを予防します。
また、電源が切れたとしても一瞬たりとも電力を絶やすことなく安定して電力を供給します
シガーソケットで簡単接続
2台連結接続OK
灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済み
PSEマーク認証済
無停電電源

寸法(mm)128×82×39 質量(g)228 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2時間〜2時間30分 動作時間約5時間 バッテリー容量(mAh)2600(7.4V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする