173-VG-006 MaxiiCopper Vi2401A ハイテクインター 63301255

MaxiiCopper Vi2401A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1式注文コード63301255品番173-VG-006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

同軸ケーブルでPoE(+)延長。
MaxiiCopper Vi2400Aシリーズは、同軸ケーブルを利用してPoE(+)の伝送距離を延長する装置です。
コンパクトな筐体で-40~+75℃の広い動作温度を実現しました。
5C-2V同軸ケーブルでイーサネットの伝送が可能で、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。
さらに、子機に接続されたPoE端末への電源供給が可能です。
本体にACアダプタを接続することでデータ伝送だけのLAN延長装置としてもお使いいただけます。(LAN延長:最長1500m)
本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。
※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。

種別親機/子機電源DC12V(LAN延長で使用する場合)、PoE入力(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNCインターフェース10BASE-T(全二重)/100BASE-TX(全二重)最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
注意
別途PoEインジェクタなどの電源供給元が必要な製品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする