曜日別特売
173-VG-014 Vi2400WP ハイテクインター 63301334

Vi2400WP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード63301334品番173-VG-014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

【防水モデル】同軸ケーブルでPoE(+)延長。
MaxiiCopper Vi2400WPは、同軸ケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大25.5W電力給電可能なPoE延長装置です。
本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。
さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。
防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。
本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。
※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。

種別子機専用ポート数10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45/同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)電源PoE入力コネクタ形状10/100BASE-T Ethernetポート:RJ-45、同軸ExtendedEthernetポート:BNC(メス)インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)最大延長(m)LAN:1500(ACアダプタ接続時)、PoE給電:900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする