パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
トルティーノ ふっ素加工IH対応フライパン<単品>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63308248
品番
HC-682
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内面ふっ素加工で食材がくっつきにくい。
調理してそのまま食卓へ。
コンパクト収納。
オーブンOK。
オール熱源対応
そのまま食卓へ
内面フッ素加工で食材がくっつきにくい。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
質量(g)
432
外径×高さH(Φmm×mm)
250×55
深さ(mm)
50
寸法(cm)
24
注意
※電子レンジでは使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。