パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
トルティーノ ふっ素加工IH対応玉子焼<単品>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63308275
品番
HC-685
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内面ふっ素加工で食材がくっつきにくい。
調理してそのまま食卓へ。
コンパクト収納。
オーブンOK。
オール熱源対応
そのまま食卓へ
内面フッ素加工で食材がくっつきにくい。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼
質量(g)
234
深さ(mm)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×195×35
寸法(cm)
13×18
注意
※電子レンジでは使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。