HC-724 ローサ ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 63308431 HC-724 ローサ ふっ素加工IH対応フライパン パール金属 63308431

ローサ ふっ素加工IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 63308431 品番 HC-724
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

こびりつきにくくお手入れ簡単な、独自のペールピンクふっ素コーティングを採用。
ハンドルは滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。
オール熱源対応。
オーブン・電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。
つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。変色等の原因になります。
絶対に空だきをしないでください。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 質量(g)397 寸法(cm)20 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)380×80×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする