パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ふっ素加工IH対応目盛・ザル付料理フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63308510
品番
HC-722
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
揚げ物もできる深型、便利なザル付。
茹でる・炒める・焼く。
フライパンの内面には最大湯量も目盛で確認、500〜1500mlまでの目盛付。
オール熱源対応。
材質
フライパン:表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ザル:ステンレス鋼
色
レッド
質量(g)
フライパン:466、ザル:108
容量(L)
2.3
寸法(cm)
22
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
フライパン:375×95×235、ザル:370×90×195
注意
※油量は油最大ライン以下で使用してください。オーブン・電子レンジでは使用しないでください。