パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
底広 ふっ素ハード加工IH対応プレートパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63308571
品番
HC-655
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
底が広い、焼面のの広さ約1.2倍(一般的な同じ径のフライパンと比較して)。
オーブンオムレツもきれいに。
金属ヘラOK。
耐摩耗性試験10万回クリア。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱150℃)
質量(g)
792
寸法(cm)
28
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
465×105×285