パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
ニューハコパン ふっ素加工IH対応角型フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63308598
品番
HC-714
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
隅まで広く使える。
一度にたくさんの調理ができる。
レトルトや冷凍食品の湯せん・解凍も。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
560
容量(L)
1.8
深さ(mm)
49
寸法(cm)
20×20
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
390×80×220