トーホー
トーホーの マッサージ器
トーホーの ハンディマッサージャー
ハンディボディリフレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63309908
品番
RLC-HR2000
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品
USBケーブル×1、ストラップ×1
材質
ABS、PP
質量(g)
355(アタッチメント含まず)
電源
入力 5V/1A USB Type-C
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45× 95×140(アタッチメント含まず)
バッテリー
リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
約2
動作時間
満充電状態で約1時間(振動の強さによる)
バッテリー容量(mAh)
2000
運転モード
強弱4段階