スタンド モバイルディスプレイ用 アーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63312159 品番200-STN088BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンドです。
ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185〜270mmまで)
回転・角度などの調整が可能です。
関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能です。
お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適です。
ブラケット挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能です。
ブラケットの台座部は360度回転でき、前後方向が変えられ相手側に向ける際も便利に使用できます。
台座裏面には滑り止め付きです。

材質樹脂製 耐荷重(kg)1 適合サイズ(mm)幅185〜270、厚さ16以下の機器 適合機器1台 対応ボールジョイント構造 固定方法ホルダー型 高さ調節可能 有効挟み幅(mm)幅185〜270 角度調節対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする