仕様【認証有無(HDMI)】なし
種類HDMI
規格【線材】UL20276 / (HDMI)ウルトラハイスピード
ケーブル長(m)約3
コネクタ形状HDMIプラグ(HDMI タイプAオス)-HDMIプラグ (HDMI タイプAメス)
対応機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応DSC対応 / HDR対応 / DynanicHDR対応 / ARC対応 / eARC対応 / VPR対応 / HEC対応 / HDPC2.3対応 / 3DVideo対応
コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)約6
対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz
帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
方向性タイプ(HDMI)なし