曜日別特売
- カラーバケット(フタ付)102 10L 八幡化成 63315747

カラーバケット(フタ付)102 10L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード63315747品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ダンボールの波々をモチーフにデザインされた、おしゃれでカラフルなフタ付バケツ。【10L】グッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞受賞商品。お子様のトイボックス、ガーデニング・洗車道具入れ、屋内、屋外問わず、生活シーンに合った使い方が出来る。フタをすれば積み重ねができスッキリ片付く。
簡易スツールとしても使用可能。耐荷重は150kgまでなので子供だけでなく大人も使用できる。取っ手が付いているから持ち運びラクラク。水貯め時のホースを固定するリング付き。

材質本体把手フタポリプロピレン リングポリエチレンブルー質量(g)825容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26.7×26.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする