まるき
まるきの 製菓・製パン用品
まるきの 製菓用型/モールド/抜型
シリコーンおかずカップ くすみカラー 角型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
63316420
品番
50291
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
繰り返し使えるシリコーン製おかずカップ【角型】。水分、油分、熱に強いシリコーン製。
電子レンジ、オーブンでの使用可能。冷凍したおかずをそのまま温められる。
材質
シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
上面:6.4×6×3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
底面:4.6×4.2