CDG3DN20-25Z1-M9PVL エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63323761

 

CDG3DN20-25Z1-M9PVL エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63323761
CDG3DN20-25Z1-M9PVL エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63323761
CDG3DN20-25Z1-M9PVL エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMC 63323761

エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ種類
D-M9PVL
ロッド先端ねじ
おねじ
注文コード
63323761
品番
CDG3DN20-25Z1-M9PVL
参考基準価格(税別)¥13,270販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

標準形エアシリンダ(丸形)
全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)

チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ個数
2
シリンダストローク(mm)
25
ロッド先端ねじ
おねじ
オートスイッチ種類
D-M9PVL
仕様
オートスイッチ用磁石:内蔵
取付支持形式
クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.0
最低使用圧力(MPa)
0.05
給油
不要(無給油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
オートスイッチ:3
関連資料:カタログ(1.63MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする