腕章10枚組 (交通/警備/指導員)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 文字内容警備 タイプハトメ 注文コード63334103 品番4417
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900
この商品は文字内容・タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

装着する者が周囲にその役割を意思表示するための腕章になります。
交通腕章の緑色(よもぎ色)は道路を表し、白色はレール(軌道)を意味し、交通安全の意識を高めるために古くは大正12年2月に、警察に制度として導入されたものになります。
併せて現場で要望の高い「警備」と「指導員」の腕章もご用意しました。

用途地域パトロール、交通安全、コスプレ セット内容腕章10枚組 材質PVC ブルー サイズフリー 文字内容警備 タイプハトメ 取付方式安全ピン
注意
※素材の性質上、火気および熱源に近付けないで下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする