HDMIケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 63337463 品番 500-HDMI012-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%〜30%)(※2)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。

材質PVC ブラック 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 ケーブル長(m)5(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 対応HEC、ARC、3D映像 プラグ金メッキ ケーブル径(Φmm)約7.3 HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
取扱説明書:なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-21
用途:
WEB会議モニター接続用
製造業

使用していたHDMIケーブルがどこかで断線したのか、音声・画像が途切れることが増えてきたので買い替え。モニター側は抜け止め防止機能がある方が良いが、PCに接続する側は共用するので使用後は毎回抜かないといけないのが、外しにくくて手間と感じます。抜け止めが片方だけもしくはワンタッチで抜け止め部が下がるような機構があれば良かったと思います。

対象商品:
63337479
2023-06-07
用途:
プロジェクターとパソコンの接続
その他業種

問題なく利用出来ています。ケーブルが長いので広いお部屋で使用するのに適しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする