規格CAT6
ケーブル長(m)300
ケーブル外径(Φmm)5.8
爪折れ防止-
色ホワイト
コネクタ無
結線方式ストレート
構造単線
導体サイズ(AWG[mm2])30AWG
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合
シールドUTP(4対)
導体単線
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)500
ケーブル太さ(mm)5.8
給電方式PoE非対応
ケーブルタイプスタンダード
カテゴリーCat6A